SYLVANIA - Einbaubox Groß 545x300x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3007950
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711971079507
Sonepar Artikelnummer
120982019
Hersteller Artikelnummer
3007950
Hersteller Typ
3007950
Hersteller Artikel Nr.:
3007950
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.910 kg
Die Isolierdosen groß 545X300X150 schützen Transformatoren, Leuchten und Gebäudeteile vor Überhitzung. Die Kästen sind aus flammhemmendem rotem Polypropylen gefertigt. Sie sind für die Montage auf normal entflammbaren Materialien wie Holz geeignet. Um die Sicherheitsnormen zu erfüllen, kann eine Leuchte mit einer maximalen Wattleistung von 50 W verwendet werden. Es können auch andere Leuchten in Kombination mit diesen Dosen verwendet werden, sofern die Mindestabmessungen der Aussparung und die maximalen Wattagen, die für diese Leuchten in isolierten Decken angegeben sind, eingehalten werden.


