SYLVANIA - Einbaubox Klein 300x300x150mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3007940
Zubehör - Nein
Ersatzteil - Ja
Herkunftsland - CN
Zolltarifnummer - 94059200
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
8711971079408
Sonepar Artikelnummer
120982018
Hersteller Artikelnummer
3007940
Hersteller Typ
3007940
Hersteller Artikel Nr.:
3007940
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.500 kg
Die Isolierdosen klein 300X300X150 schützen Transformatoren, Beleuchtungskörper und Gebäudeteile vor Überhitzung. Die Kästen sind aus flammhemmendem rotem Polypropylen hergestellt. Sie sind für die Montage auf normal entflammbaren Materialien wie Holz geeignet. Um die Sicherheitsnormen zu erfüllen, kann eine Leuchte mit einer maximalen Wattleistung von 35 W verwendet werden. Es können auch andere Leuchten in Kombination mit diesen Dosen verwendet werden, sofern die Mindestabmessungen der Aussparung und die maximalen Wattagen, die für diese Leuchten in isolierten Decken angegeben sind, eingehalten werden.


