Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Einbauprofil 20 (30x20) 1m Set

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Einbauprofil 20 (30x20) 1m Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022679

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 1000 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226798

Sonepar Artikelnummer

121084905

Hersteller Artikelnummer

0022679

Hersteller Typ

0022679

Hersteller Artikel Nr.:

0022679

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

1000 mm

Breite:

30 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

76042100

Gewicht:

0.210 kg

Die Profilmulde 20 SET besteht aus 1m eloxiertem Profil, opalem Diffusor, 2 Endkappen und 4 Halterungen