SYLVANIA - Einbaurahmen 1200x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047418
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 1200 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288474182
Sonepar Artikelnummer
120979833
Hersteller Artikelnummer
0047418
Hersteller Typ
0047418
Hersteller Artikel Nr.:
0047418
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
1200 mm
Breite:
300 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.396 kg


