SYLVANIA - Einbaurahmen 1200x300

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0062319
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 1252 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288623191
Sonepar Artikelnummer
121220869
Hersteller Artikelnummer
0062319
Hersteller Typ
0062319
Hersteller Artikel Nr.:
0062319
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
1252 mm
Breite:
352 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.800 kg


