SYLVANIA - Einbaurahmen 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047416
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Stahl
Länge - 600 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288474168
Sonepar Artikelnummer
120979831
Hersteller Artikelnummer
0047416
Hersteller Typ
0047416
Hersteller Artikel Nr.:
0047416
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Stahl
Länge:
600 mm
Breite:
600 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
1.414 kg


