SYLVANIA - Einbaurahmen 600x600

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0062317
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Befestigungssatz
Farbe - weiß
Werkstoff - Aluminium
Länge - 652 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288623177
Sonepar Artikelnummer
121220867
Hersteller Artikelnummer
0062317
Hersteller Typ
0062317
Hersteller Artikel Nr.:
0062317
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Befestigungssatz
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
652 mm
Breite:
652 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
38 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.650 kg


