SYLVANIA - Einbaurahmen 625x625

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0047417
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - sonstige
Länge - 650 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288474175
Sonepar Artikelnummer
120979832
Hersteller Artikelnummer
0047417
Hersteller Typ
0047417
Hersteller Artikel Nr.:
0047417
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
sonstige
Länge:
650 mm
Breite:
650 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
80 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
2.000 kg


