Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Emergency Pack DALI 50V-200V

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Emergency Pack DALI 50V-200V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0046603

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 50 .. 200 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288466033

Sonepar Artikelnummer

120979815

Hersteller Artikelnummer

0046603

Hersteller Typ

0046603

Hersteller Artikel Nr.:

0046603

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

50 .. 200 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.470 kg

Das Notfallset ermöglicht die Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung für den Notbetrieb. Es wird für die Ansteuerung von Leuchten mit Vorwärtsspannungen (Vf) von 50 V bis 200 V verwendet und verfügt über eine integrierte Anpassungsfähigkeit, die einen optimalen Ausgangsstrom auf der Grundlage der Vorwärtsspannung der spezifischen Light Engine für eine genauere Anpassung an das gesteuerte LED-Schema ermöglicht. Merkmale: Geeignet für unabhängige Montage, Automatische Lasterkennung, Kompatibel mit führenden Marken von Netztreibern, SmartCharge-Technologie für NiMH-Batterien, Testschalterfunktion, Schutz vor Tiefentladung der Batterie, Kompatibel mit NiMH-Batterien, 3-stündige Notlaufdauer, Versorgungsstrom (max) 25 mA. Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +35°C. Maximale Gehäusetemperatur (tc): +70 °C. Leitergröße: 0,2 bis 1,5 mm2. DALI-Funktionalität. NiNH-Akku. Das Produkt verfügt über ein Ladeverfahren, das die Lebensdauer der Batterie verlängert und den parasitären Stromverbrauch während des Produktlebenszyklus reduziert. Durch die Kontrolle der Batterietemperatur führt dies zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung der Wartungskosten im gesamten Gebäude.