Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Emergency Pack DALI 6V-55V

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Emergency Pack DALI 6V-55V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0046601

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6 .. 55 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288466019

Sonepar Artikelnummer

120979813

Hersteller Artikelnummer

0046601

Hersteller Typ

0046601

Hersteller Artikel Nr.:

0046601

Leuchtmittel:

sonstige

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6 .. 55 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.396 kg

Das DALI-Notfallpaket ermöglicht die Umstellung der Allgemeinbeleuchtung auf Notbetrieb. Es ermöglicht das Testen und Überwachen eines Notbeleuchtungssystems entweder vor Ort oder über eine Internetverbindung, wobei das Produkt standardmäßig auf autonomen Autotest eingestellt ist, wenn es nicht an ein DALI-Netzwerk angeschlossen ist. Das Paket wird für die Ansteuerung von Leuchten mit Vorwärtsspannungen (Vf) von 6 V bis 55 V verwendet und verfügt über eine integrierte Anpassungsfähigkeit, die einen optimalen Ausgangsstrom auf der Grundlage der Vorwärtsspannung der spezifischen Light Engine für eine genauere Anpassung an das gesteuerte LED-Schema ermöglicht. Merkmale: 3 W Leistungsaufnahme mit ca. 300 Lumen Lichtleistung, geeignet für unabhängige Montage, automatische Lasterkennung, kompatibel mit führenden Marken von Netztreibern, SmartCharge-Technologie für NiMH-Batterien, Testschalterfunktion, Tiefentladeschutz der Batterie, kompatibel mit NiMH-Batterien, 3 Stunden Nenn-Notfalldauer, SELV-Ausgang, DALI-Funktionalität. Versorgungsstrom (max)25 mA. Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +35°C. Maximale Gehäusetemperatur (tc) +70 °C. Leitergröße: 0,2 bis 1,5 mm2. NiMH-Akku. Das Produkt enthält ein Ladeverfahren, das die Lebensdauer der Batterie verlängert und den parasitären Stromverbrauch während des Produktlebenszyklus reduziert. Durch die Kontrolle der Batterietemperatur führt dies zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung der Wartungskosten im gesamten Gebäude.