Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Emergency Pack Standard 6V-55V

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Emergency Pack Standard 6V-55V

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0046600

  • Leuchtmittel - LED

  • Schaltungsart - Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 6 .. 55 V

  • Nennbetriebsdauer - 3 h

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288466002

Sonepar Artikelnummer

120979812

Hersteller Artikelnummer

0046600

Hersteller Typ

0046600

Hersteller Artikel Nr.:

0046600

Leuchtmittel:

LED

Schaltungsart:

Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

6 .. 55 V

Nennbetriebsdauer:

3 h

Notfunktionsüberwachungssystem:

ohne

Mit Fernschalteranschluss:

Nein

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.470 kg

Das Standard-Notfallkit ohne Selbsttest ermöglicht die Umrüstung der Allgemeinbeleuchtung für den Notbetrieb und ist eine gute Lösung für Anwendungen, bei denen ein Selbsttest nicht erforderlich oder geeignet ist. Es wird für die Ansteuerung von Leuchten mit Vorwärtsspannungen (Vf) von 6 V bis 55 V verwendet und verfügt über eine eingebaute Anpassungsfähigkeit, die einen optimalen Ausgangsstrom auf der Grundlage der Vorwärtsspannung der spezifischen Light Engine für eine genauere Anpassung an das gesteuerte LED-Schema ermöglicht. Merkmale: 3 W Leistungsaufnahme mit ca. 300 Lumen, geeignet für unabhängige Montage, automatische Lasterkennung, kompatibel mit führenden Marken von Netztreibern, SmartCharge-Technologie für NiMH-Akkus, Tiefentladeschutz für Akkus, kompatibel mit NiMH-Akkus, 3-stündige Notstromdauer, SELV-Ausgang, Versorgungsstrom (max)25 mA. Umgebungstemperatur (ta): 0 °C bis +35°C. Maximale Gehäusetemperatur (tc) +70 °C. Leitergröße: 0,2 bis 1,5 mm2. NiMH-Akku. Das Produkt enthält ein Ladeverfahren, das die Lebensdauer der Batterie verlängert und den parasitären Stromverbrauch während des Produktlebenszyklus reduziert. Durch die Kontrolle der Batterietemperatur führt dies zu Energieeinsparungen und einer Reduzierung der Wartungskosten im gesamten Gebäude.