SYLVANIA - Endkappen Anbaueckprofil 14 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022669
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226699
Sonepar Artikelnummer
121084920
Hersteller Artikelnummer
0022669
Hersteller Typ
0022669
Hersteller Artikel Nr.:
0022669
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
7 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
19 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


