Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 (2 Stück)

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Endkappen Anbauprofil halbhoch 16 (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0022636

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - Silber

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 7 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288226361

Sonepar Artikelnummer

120979431

Hersteller Artikelnummer

0022636

Hersteller Typ

0022636

Hersteller Artikel Nr.:

0022636

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

Silber

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

7 mm

Breite:

19 mm

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Höhe:

19 mm

Herkunftsland:

PL

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.010 kg

Ein Profilabschluss aus thermoplastischem Kunststoff (ABS). Kompatibel mit den folgenden Profilen: Profil Semi Deep Surface 16 B/U4 (0022588, 0022597, 0022606). 2Stück pro Packung.