SYLVANIA - Endkappen Anbauprofil halbhoch 20 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022670
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226705
Sonepar Artikelnummer
121084921
Hersteller Artikelnummer
0022670
Hersteller Typ
0022670
Hersteller Artikel Nr.:
0022670
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
5 mm
Breite:
23 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


