SYLVANIA - Endkappen Einbauprofil 20 (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022635
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226354
Sonepar Artikelnummer
120979430
Hersteller Artikelnummer
0022635
Hersteller Typ
0022635
Hersteller Artikel Nr.:
0022635
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
10 mm
Breite:
30 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.030 kg


