SYLVANIA - Endkappen Profil flach/schmal 14 schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022667
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Endkappe
Farbe - schwarz
Werkstoff - Kunststoff
Länge - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226675
Sonepar Artikelnummer
121084918
Hersteller Artikelnummer
0022667
Hersteller Typ
0022667
Hersteller Artikel Nr.:
0022667
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Endkappe
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Länge:
10 mm
Breite:
24 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
9 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.010 kg


