SYLVANIA - Feuchtraumleuchten Ersatzklammern (10 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0048879
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 36 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288488790
Sonepar Artikelnummer
120979930
Hersteller Artikelnummer
0048879
Hersteller Typ
0048879
Hersteller Artikel Nr.:
0048879
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
36 mm
Breite:
25 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
10 mm
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.048 kg


