Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - FHE 21W T5 FOODSTAR BREAD

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - FHE 21W T5 FOODSTAR BREAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200340498

  • Lampenleistung - 21 W

  • Sockel - G5

  • Farbtemperatur - 2300 K

  • Länge - 850 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288018584

Sonepar Artikelnummer

120937019

Hersteller Artikelnummer

50200340498

Hersteller Typ

BAI50200340498

Hersteller Artikel Nr.:

50200340498

Lampenleistung:

21 W

Sockel:

G5

Farbtemperatur:

2300 K

Länge:

850 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

farblos

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.077 kg

SYL Foodstar Röhre T5 G5 21W 2300K Brot 16x850mm Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe