Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - FHE 28W T5 FOODSTAR BREAD

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - FHE 28W T5 FOODSTAR BREAD

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200340499

  • Lampenleistung - 28 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 90-100

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288018591

Sonepar Artikelnummer

120937020

Hersteller Artikelnummer

50200340499

Hersteller Typ

BAI50200340499

Hersteller Artikel Nr.:

50200340499

Lampenleistung:

28 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur:

2300 K

Länge:

1150 mm

Lampenform:

Stab

Lichtfarbe:

830

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Interner Reflektor:

Nein

Farbe:

farblos

Anwendung:

Lebensmittel

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015:

A

Lampenbezeichnung:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.101 kg

SYL Foodstar Röhre T5 G5 28W 2300K Brot 16x1150mm Lebensmittel beleuchtung Leuchtstofflampe