Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - FHO39W/MARINESTAR

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - FHO39W/MARINESTAR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 50200331846

  • Lampenleistung - 39 W

  • Lichtstrom - 2100 lm

  • Sockel - G5

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288027210

Sonepar Artikelnummer

120937002

Hersteller Artikelnummer

50200331846

Hersteller Typ

BAI50200331846

Hersteller Artikel Nr.:

50200331846

Lampenleistung:

39 W

Lichtstrom:

2100 lm

Sockel:

G5

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

15000 K

Länge:

850 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

tageslichtweiß > 5300 K

Rohrdurchmesser:

16 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Anwendung:

Aquarium/Meerwasser

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

39 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

15000 h

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.084 kg

SYL Marinestar Röhre T5 G5 39W 15000K Weiß 16x849mm Aquarien Leuchtstofflampe