Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Flex Pro IP20 24W 2450lm 930

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Flex Pro IP20 24W 2450lm 930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068168

  • Ausführung - Band

  • Lampenleistung je Meter - 4.8 W

  • Lichtstrom je Meter - 490 lm

  • Lampenspannung - 24 V

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288681689

Sonepar Artikelnummer

120982422

Hersteller Artikelnummer

0068168

Hersteller Typ

0068168

Hersteller Artikel Nr.:

0068168

Ausführung:

Band

Lampenleistung je Meter:

4.8 W

Lichtstrom je Meter:

490 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP20

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

102 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Lichtstrom einstellbar:

stufenlos

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

8 mm

Höhe/Tiefe:

1 mm

Länge der einzelnen Abschnitte:

100 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85395100

Gewicht:

0.100 kg

5 Meter IP20 LED-Rolle mit vormontiertem 3M-Kleber, bestückt mit 300 LEDs, 2450 lm pro 5 m (490 lm pro 1 m), 24 V, 3.000 K, CRI90, R9>50, SDCM<=3, Kompatibel mit Notfallpaketen: 0046600, 0046601