Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Flex Pro IP65 24W 2250lm 930

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Flex Pro IP65 24W 2250lm 930

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068172

  • Lichtstrom je Meter - 450 lm

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Lichtfarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288681726

Sonepar Artikelnummer

121134429

Hersteller Artikelnummer

0068172

Hersteller Typ

0068172

Hersteller Artikel Nr.:

0068172

Lichtstrom je Meter:

450 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP65

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

3000 K

Leuchtenlichtausbeute:

94 lm/W

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

F

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

24 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

10 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.200 kg

5 Meter IP65 LED-Rolle mit vorinstalliertem 3M-Kleber, ausgestattet mit 300 LEDs, 2250 lm pro 5 m, 24 V, 3000 K, CRI90, R9>50, SDCM<=3, Kompatibel mit Notfallpaketen: 0046600, 0046601