Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Flex Pro IP67 63W 8200lm 940

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Flex Pro IP67 63W 8200lm 940

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068191

  • Montageart - sonstige

  • Lichtstrom je Meter - 1640 lm

  • Lampenspannung - 24 V

  • Schutzart (IP) - IP67

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288681917

Sonepar Artikelnummer

121134432

Hersteller Artikelnummer

0068191

Hersteller Typ

0068191

Hersteller Artikel Nr.:

0068191

Montageart:

sonstige

Lichtstrom je Meter:

1640 lm

Lampenspannung:

24 V

Schutzart (IP):

IP67

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Spannungsart:

DC

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Ausstrahlungswinkel:

120 °

Geeignet für Dimmer:

Ja

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

E

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

54000 h

Schutzklasse nach IEC 61140:

III

Max. Systemleistung:

63 W

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

12 mm

Höhe/Tiefe:

4 mm

Gesamtlänge:

5 m

Mit Endstück:

Ja

Mit Anschlussset:

Ja

Selbstklebend:

Nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Anschlussart:

sonstige

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.350 kg

5 Meter IP67 LED-Rolle mit vorinstalliertem 3M Klebetyp, ausgestattet mit 800 LEDs, 8200lm pro 5m, 24V, 4000K, CRI90, R9>50, SDCM<=6, kompatibel mit Notlichtsets: 9146600, 9046601. Die Schutzart IP67 und ein 1m Kabel H05RN-F machen es perfekt für den Außenbereich geeignet (2\*0.75mm² Kabel).