SYLVANIA - Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0068035
Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer - Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein
Breite - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288680354
Sonepar Artikelnummer
121134433
Hersteller Artikelnummer
0068035
Hersteller Typ
0068035
Hersteller Artikel Nr.:
0068035
Art der Spannungsversorgung:
Netzbetrieb
Geeignet für Dimmer:
Nein
Konstant-Lichtstrom-Regelung:
Nein
Breite:
18 mm
Höhe/Tiefe:
10 mm
Gesamtlänge:
0.046 m
Mit Endstück:
Nein
Mit Anschlussset:
Nein
Selbstklebend:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94054231
Gewicht:
0.028 kg


