Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück) + 2m Zuleitung

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Flex Pro IP67 Längsverbinder IP65 (5 Stück) + 2m Zuleitung

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0068036

  • Art der Spannungsversorgung - Netzbetrieb

  • Geeignet für Dimmer - Nein

  • Konstant-Lichtstrom-Regelung - Nein

  • Breite - 18 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288680361

Sonepar Artikelnummer

121134434

Hersteller Artikelnummer

0068036

Hersteller Typ

0068036

Hersteller Artikel Nr.:

0068036

Art der Spannungsversorgung:

Netzbetrieb

Geeignet für Dimmer:

Nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

18 mm

Höhe/Tiefe:

11 mm

Gesamtlänge:

2.035 m

Mit Endstück:

Nein

Mit Anschlussset:

Nein

Selbstklebend:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94054231

Gewicht:

0.112 kg

IP67 Geradeverbinder, Einheit mit 5 Stück, kompatibel mit IP67 Flex Pro. Nach der Installation des Verbinders mit IP67-Streifen kann sich die IP-Schutzart des Streifens auf IP65 ändern.