SYLVANIA - Gehäuse für Aufputzinstallation

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0041558
Ausführung - sonstige
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 76 mm
Höhe - 65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288415581
Sonepar Artikelnummer
120979620
Hersteller Artikelnummer
0041558
Hersteller Typ
0041558
Hersteller Artikel Nr.:
0041558
Ausführung:
sonstige
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
76 mm
Höhe:
65 mm
Tiefe:
65 mm
Durchmesser:
0 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.046 kg


