Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 EM3

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Giotto 305 Einbau 16W 1750lm 840 EM3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 3034782

  • Geeignet für Einbaumontage - Ja

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Gehäusefarbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

8711971347828

Sonepar Artikelnummer

121134080

Hersteller Artikelnummer

3034782

Hersteller Typ

3034782

Hersteller Artikel Nr.:

3034782

Geeignet für Einbaumontage:

Ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Gehäusefarbe:

weiß

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP), Rückseite:

sonstige

Schutzart (IP), frontseitig:

IP44

Max. Systemleistung:

18 W

Farbtemperatur:

4000 K

Geeignet für Wandmontage:

Nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

Nein

Geeignet für Deckenmontage:

Ja

Geeignet für Aufbaumontage:

Nein

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

Nein

Geeignet für Klemmmontage:

Nein

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

Nein

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Ausführung des Rasters:

sonstige

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

198 .. 264 V

Nennstrom:

71.8 .. 95.7 mA

Betriebsgerät:

LED-Betriebsgerät stromgesteuert

Mit Betriebsgerät:

Ja

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmbar:

Nein

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DALI-2:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

Diffusorlinse/-optik/-panel

Lichtverteilung:

symmetrisch

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Lichtaustritt:

direkt

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

D

Umgebendes Produkt nach 2019/2020/EU:

Ja

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C10:

52

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

50

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

85

Schlagfestigkeit:

IK10

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Nein

Notstromversorgungssystem:

dezentral (Einzelbatterie)

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

1 .. 25 °C

Lichtstrom bei Notbetrieb:

138 lm

Geeignet für Notlicht:

Ja

Notfunktionsüberwachungssystem:

Prüftaste

Mit Schalter:

Nein

Mit Präsenzmelder:

Nein

Mit Bewegungsmelder:

Nein

Bewegungsmelder-/Präsenzmelder-Technologie:

sonstige

Mit Lichtsensor:

Nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

Nein

Mit Luftschlitzen:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

98 lm/W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1750 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Breite:

104 mm

Höhe/Tiefe:

104 mm

Länge:

104 mm

Außendurchmesser:

325 mm

Einbauhöhe/-tiefe:

120 mm

Art der Verdrahtung:

mit Durchgangsverdrahtung

Polzahl:

4

Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Anschlussart:

Verbinder steckbare Gebäudeinstallation

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG0

Anschließbarer Leiterquerschnitt:

2.5 mm²

Blendbegrenzung (UGR):

24

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Kompatibel mit Casambi:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94051140

Gewicht:

1.410 kg

Ambient- und dekorative runde Deckeneinbauleuchte mit LED. Weißes, robustes Gehäuse aus Polycarbonat mit opalem Diffusor, Lichtstrom 1750 lm, Leistung 18 W, Leuchteneffizienz 98 lm/W, Farbtemperatur 4000K, Farbwiedergabeindex CRI80, nicht dimmbar, integrierte 3-Stunden-Notbeleuchtung im Bereitschaftsbetrieb, Lichtstromerhalt 120.000 Std. (L70:B50). Treiberstrom: 600 mA, IP44, IK10, Schutzklasse I, 220–240 V. Tp(a)-klassifizierter Diffusor, der sich innerhalb von 5 Sekunden selbst löscht, nachdem die Flamme entfernt wurde.