SYLVANIA - Gradeo Anbaugügel Kit (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042749
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - weiß
Werkstoff - Edelstahl
Länge - 155 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288427492
Sonepar Artikelnummer
121367596
Hersteller Artikelnummer
0042749
Hersteller Typ
0042749
Hersteller Artikel Nr.:
0042749
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
weiß
Werkstoff:
Edelstahl
Länge:
155 mm
Breite:
57 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
40 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.370 kg


