SYLVANIA - Gradeo Seilabhänge Kit

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0042750
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Werkstoff - Verbundwerkstoff
Länge - 155 mm
Breite - 57 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288427508
Sonepar Artikelnummer
121367597
Hersteller Artikelnummer
0042750
Hersteller Typ
0042750
Hersteller Artikel Nr.:
0042750
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Werkstoff:
Verbundwerkstoff
Länge:
155 mm
Breite:
57 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
1500 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94051190
Gewicht:
0.370 kg


