SYLVANIA - Granit Aluminium-Reflektor für 13/19Klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039742
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397429
Sonepar Artikelnummer
121072844
Hersteller Artikelnummer
0039742
Hersteller Typ
0039742
Hersteller Artikel Nr.:
0039742
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
375 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.281 kg


