SYLVANIA - Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 13/19Klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039743
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 100 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397436
Sonepar Artikelnummer
121072845
Hersteller Artikelnummer
0039743
Hersteller Typ
0039743
Hersteller Artikel Nr.:
0039743
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
100 mm
Breite:
100 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
100 mm
Durchmesser:
375 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.282 kg


