SYLVANIA - Granit Aluminium-Reflektor schwarz für 26/31Klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039747
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 123 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397474
Sonepar Artikelnummer
121072848
Hersteller Artikelnummer
0039747
Hersteller Typ
0039747
Hersteller Artikel Nr.:
0039747
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
123 mm
Breite:
123 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
123 mm
Durchmesser:
454 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.402 kg


