Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Granit Anbaubügel 0-10V 90W-220W & DALI 93W-185W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Granit Anbaubügel 0-10V 90W-220W & DALI 93W-185W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0039604

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Farbe - sonstige

  • Werkstoff - sonstige

  • Zubehör - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288396040

Sonepar Artikelnummer

120979588

Hersteller Artikelnummer

0039604

Hersteller Typ

0039604

Hersteller Artikel Nr.:

0039604

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Farbe:

sonstige

Werkstoff:

sonstige

Zubehör:

Ja

Ersatzteil:

Nein

Transparent:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.250 kg

Verstellbare Halterung und Arm aus Edelstahl für Small Granit.