Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 85°

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 85°

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0039734

  • Leuchtmittel - LED austauschbar

  • Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C - 120000 h

  • Schutzart (IP) - IP65

  • Max. Systemleistung - 120 W

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288397344

Sonepar Artikelnummer

121064939

Hersteller Artikelnummer

0039734

Hersteller Typ

0039734

Hersteller Artikel Nr.:

0039734

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Bemessungslebensdauer L70/B50 bei 25 °C:

120000 h

Schutzart (IP):

IP65

Max. Systemleistung:

120 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

19500 lm

Lichtfarbe:

weiß

Farbtemperatur:

4000 K

Mit Leuchtmittel:

Ja

Geeignet für Anzahl der Lichtquellen:

1

Geeignet für Nebenleuchtmittel:

Nein

Fassung:

ohne

Gehäusefarbe:

schwarz

Spannungsart:

AC

Nennspannung:

220 .. 240 V

Nennstrom:

526.3 .. 574.2 mA

Austauschbares Betriebsgerät:

Ja

Dimmung 0-10 V:

Nein

Dimmung 1-10 V:

Nein

Dimmung DALI:

Nein

Dimmung DMX:

Nein

Dimmung DSI:

Nein

Dimmung Phasenabschnitt:

Nein

Dimmung Phasenanschnitt:

Nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

Nein

Dimmung LineSwitch:

Nein

Dimmung herstellerspezifisch:

Nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

Nein

Dimmung programmierbar:

Nein

Dimmung RF:

Nein

Dimmung Sine Wave Reduction:

Nein

Dimmung Touch and Dim:

Nein

Dimmung Zigbee:

Nein

Dimmung mit Push-button:

Nein

Lichtverteiler:

ohne

Lichtverteilung:

symmetrisch

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

C

Ausstrahlungswinkel:

> 80° - extrem breitstrahlend

Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Schlagfestigkeit:

IK08

Schutzklasse nach IEC 61140:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" nach EN 60598-2-24:

Ja

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC 62722-2-1:

-30 .. 50 °C

Geeignet für Notlicht:

Nein

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Leuchtenlichtausbeute:

163 lm/W

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Klirrfaktor (THD):

10 %

Photobiologische Sicherheit nach EN 62471:

RG1

Leistungsfaktor:

0.95

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

Nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Breite:

168 mm

Höhe/Tiefe:

168 mm

Länge:

168 mm

Außendurchmesser:

298 mm

Anschlussart:

sonstige

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter B16:

5

Max. Anzahl der Leuchten pro Leitungsschutzschalter C16:

9

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94051190

Gewicht:

2.243 kg

Granit G2 IP65 0-10V 120W 19500lm 840 85°, SYLVANIA