SYLVANIA - Granit-Modul MW-Sensor

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039745
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Tiefe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397450
Sonepar Artikelnummer
121064941
Hersteller Artikelnummer
0039745
Hersteller Typ
0039745
Hersteller Artikel Nr.:
0039745
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
56 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.045 kg


