SYLVANIA - Granit Modul PIR

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039784
Schutzart (IP) - IP65
Bedienung über Bluetooth - Nein
Breite - 32 mm
Höhe - 32 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397849
Sonepar Artikelnummer
121221026
Hersteller Artikelnummer
0039784
Hersteller Typ
0039784
Hersteller Artikel Nr.:
0039784
Schutzart (IP):
IP65
Bedienung über Bluetooth:
Nein
Breite:
32 mm
Höhe:
32 mm
Tiefe:
32 mm
Durchmesser:
56 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Kompatibel mit Apple HomeKit:
Nein
Kompatibel mit Google Assistant:
Nein
Kompatibel mit Amazon Alexa:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
0.131 kg


