Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Granit MW Sensor Remote Control HCR-05

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Granit MW Sensor Remote Control HCR-05

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 9048800

  • Bedienung über Bluetooth - Nein

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

  • Kompatibel mit Apple HomeKit - Nein

  • Kompatibel mit Google Assistant - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

Sonepar Artikelnummer

120982789

Hersteller Artikelnummer

9048800

Hersteller Typ

9048800

Hersteller Artikel Nr.:

9048800

Bedienung über Bluetooth:

Nein

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

Nein

Kompatibel mit Google Assistant:

Nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85269200

Gewicht:

0.040 kg

Fernbedienung zur Programmierung des Granit MW-Moduls (SKU 0039745), des Granit PIR-Moduls (SKU 0039784) und des Granit PIR-Sensors 0–10 V Z18 (SKU 0039161).