SYLVANIA - Granit PC-Reflektor transparent für 26/31Klm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039748
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - sonstige
Werkstoff - sonstige
Länge - 134 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397481
Sonepar Artikelnummer
121072849
Hersteller Artikelnummer
0039748
Hersteller Typ
0039748
Hersteller Artikel Nr.:
0039748
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
sonstige
Länge:
134 mm
Breite:
134 mm
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Transparent:
Nein
Höhe:
134 mm
Durchmesser:
414 mm
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059900
Gewicht:
0.427 kg


