SYLVANIA - Granit Selbsttest Notlicht KIT

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0039783
Nennspannung - 220 V
Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest
Schutzklasse nach IEC 61140 - I
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288397832
Sonepar Artikelnummer
121221025
Hersteller Artikelnummer
0039783
Hersteller Typ
0039783
Hersteller Artikel Nr.:
0039783
Nennspannung:
220 V
Notfunktionsüberwachungssystem:
automatischer Selbsttest
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
85365003
Gewicht:
1.097 kg


