Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - GRO-LUX T8 G13 600 18W

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - GRO-LUX T8 G13 600 18W

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - FT018GRO/03

  • Lampenleistung - 18 W

  • Lichtstrom - 0 lm

  • Sockel - G13

  • Farbwiedergabeindex CRI - 80-89

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288015231

Sonepar Artikelnummer

120940264

Hersteller Artikelnummer

FT018GRO/03

Hersteller Typ

BAIFT018GRO/03

Hersteller Artikel Nr.:

FT018GRO/03

Lampenleistung:

18 W

Lichtstrom:

0 lm

Sockel:

G13

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Farbtemperatur:

0 K

Länge:

600 mm

Lampenform:

Stab

Lampenlichtausbeute:

0 lm/W

Lichtfarbe:

0

Lichtfarbe nach EN 12464-1:

warmweiß < 3300 K

Rohrdurchmesser:

26 mm

Ringdurchmesser:

0 mm

Interner Reflektor:

Nein

Ausstrahlungswinkel:

0 °

Anwendung:

Pflanzenbelichtung

Splitterschutz:

Nein

Zündstreifen:

Nein

Schnellstart:

Nein

Starterloser Betrieb:

Nein

Vollspektrumlampe:

Nein

Geeignet für Ex-Leuchten:

Nein

Geeignet für Notlicht:

Nein

Doppelwandig:

Nein

Für Anwendung bei niedrigen Temperaturen:

Nein

Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:

18 kWh

Mittlere Nennlebensdauer:

10000 h

Lampenbezeichnung:

T8

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

85393110

Gewicht:

0.093 kg

SYL GROLUX TL T8 G13 26x600mm 18W Leuchtstofflampe