SYLVANIA - Halterung Anbauprofil U4 Inox (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022643
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226439
Sonepar Artikelnummer
120979437
Hersteller Artikelnummer
0022643
Hersteller Typ
0022643
Hersteller Artikel Nr.:
0022643
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
11 mm
Breite:
20 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
25 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.010 kg


