SYLVANIA - Halterung Profil T (2 Stück)

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0022645
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Farbe - Silber
Werkstoff - Aluminium
Länge - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288226453
Sonepar Artikelnummer
120979439
Hersteller Artikelnummer
0022645
Hersteller Typ
0022645
Hersteller Artikel Nr.:
0022645
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Farbe:
Silber
Werkstoff:
Aluminium
Länge:
4 mm
Breite:
21 mm
Zubehör:
Nein
Ersatzteil:
Ja
Transparent:
Nein
Höhe:
20 mm
Herkunftsland:
PL
Zolltarifnummer:
83024900
Gewicht:
0.007 kg


