SYLVANIA - Insaver Slim IP65 leere Box

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 0030448
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Nein
Farbe - grau
Ersatzteil - Ja
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5410288304489
Sonepar Artikelnummer
121072016
Hersteller Artikelnummer
0030448
Hersteller Typ
0030448
Hersteller Artikel Nr.:
0030448
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Nein
Farbe:
grau
Ersatzteil:
Ja
Breite:
80 mm
Höhe/Tiefe:
72 mm
Länge:
250 mm
Unterstützt Protokoll für ZigBee:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
94059200
Gewicht:
0.336 kg


