Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Interrata L schwenkbar mattiertes Glas

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Interrata L schwenkbar mattiertes Glas

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049048

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Werkstoff - Glas

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288490489

Sonepar Artikelnummer

120979967

Hersteller Artikelnummer

0049048

Hersteller Typ

0049048

Hersteller Artikel Nr.:

0049048

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Werkstoff:

Glas

Farbe:

sonstige

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059110

Gewicht:

0.730 kg