Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite
Auslaufprodukt

SYLVANIA - Interrata L schwenkbar Wabenraster

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Interrata L schwenkbar Wabenraster

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

solange Vorrat (beim Lieferanten)

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049051

  • Ausführung des Rasters/Reflektors - sonstige

  • Lichtverteiler - ohne

  • Farbe - schwarz

  • Reflektor gelocht - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288490519

Sonepar Artikelnummer

120979970

Hersteller Artikelnummer

0049051

Hersteller Typ

0049051

Hersteller Artikel Nr.:

0049051

Ausführung des Rasters/Reflektors:

sonstige

Lichtverteiler:

ohne

Farbe:

schwarz

Reflektor gelocht:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.009 kg