Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Interrata LILO-Anschlussbox IP68

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Interrata LILO-Anschlussbox IP68

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0049052

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Ja

  • Unterstützt Protokoll für ZigBee - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288490526

Sonepar Artikelnummer

120979971

Hersteller Artikelnummer

0049052

Hersteller Typ

0049052

Hersteller Artikel Nr.:

0049052

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.109 kg

3-polige IP68-zertifizierte Loop-in-Loop-out (LILO)-Box mit M20-Kabelverschraubungen.