Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - IP65 Connector 30cm für EM 0046600-01

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - IP65 Connector 30cm für EM 0046600-01

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047523

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige

  • Länge - 640 mm

  • Breite - 20 mm

  • Zubehör - Nein

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288475233

Sonepar Artikelnummer

121134564

Hersteller Artikelnummer

0047523

Hersteller Typ

0047523

Hersteller Artikel Nr.:

0047523

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

sonstige

Länge:

640 mm

Breite:

20 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

20 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.058 kg

Ermöglicht dem Installateur die Verdrahtung des EM-Wechselrichters zwischen dem Treiber und der Schalttafel.