Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - IP68 LILO Verbindungs-Box 3P 5P

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - IP68 LILO Verbindungs-Box 3P 5P

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0047472

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Durchgangsverdrahtung

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - schwarz

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288474724

Sonepar Artikelnummer

121072833

Hersteller Artikelnummer

0047472

Hersteller Typ

0047472

Hersteller Artikel Nr.:

0047472

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Durchgangsverdrahtung

Zubehör:

Nein

Farbe:

schwarz

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059200

Gewicht:

0.165 kg

3-poliger bis 5-poliger LILO-Kasten (Loop-in-Loop-out) nach IP68 mit Kabelverschraubungen. Nicht kombinierbar mit Anbausätzen (0047197, 0047198, 0047199, 0047269).