Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Isoline ACC Einspeisung 5/8C Blank

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Isoline ACC Einspeisung 5/8C Blank

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0042518

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Leuchtenanschlussadapter

  • Zubehör - Nein

  • Farbe - weiß

  • Ersatzteil - Ja

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288425184

Sonepar Artikelnummer

121134395

Hersteller Artikelnummer

0042518

Hersteller Typ

0042518

Hersteller Artikel Nr.:

0042518

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Leuchtenanschlussadapter

Zubehör:

Nein

Farbe:

weiß

Ersatzteil:

Ja

Unterstützt Protokoll für ZigBee:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

0.500 kg

Einspeiseeinheit für Netzanschluss mit freiem Ende