Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SYLVANIA - Kalani IP66 Mastaufsatzadapter 60mm

SYLVANIA
kopierenkopieren
SYLVANIA - Kalani IP66 Mastaufsatzadapter 60mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 0056828

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Adapter

  • Werkstoff - Aluminium

  • Länge - 290 mm

  • Breite - 120 mm

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5410288568287

Sonepar Artikelnummer

121221052

Hersteller Artikelnummer

0056828

Hersteller Typ

0056828

Hersteller Artikel Nr.:

0056828

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Adapter

Werkstoff:

Aluminium

Länge:

290 mm

Breite:

120 mm

Zubehör:

Nein

Ersatzteil:

Ja

Transparent:

Nein

Höhe:

110 mm

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

94059900

Gewicht:

2.900 kg

Pfostenadapter für Pfosten mit 60 mm Durchmesser, kompatibel mit Kalani. Gewicht: 2,9 kg.